- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 透明 フードコンテナのおすすめ人気ランキング
透明 フードコンテナのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新100件の「透明 フードコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パン 入れ物」、「特大ばんじゅう」、「料理 パット」などの商品も取り扱っております。
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質
PP
色
透明/透明
Rubber maid ラバーメイド ポリカーボネイトフードストレッジボックスフードストレッジボックス特長<入荷>野菜から肉類まであらゆる種類の食品をフードボックスに入替えることによって新鮮度を保ち、 長持ちさせられます。軽くて丈夫なポリカーボネイト製なら荷受け作業もぐんと楽になります。<貯蔵>透明フードボックスなら内容物は外から一目で分かり、在庫管理が楽になります。蓋はすべり止 めが付いており積重ねができ、スペースを有効に利用できます。
材質
ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリカーボネート製で耐久性抜群です。食器洗浄機にもかけられます。
材質
ポリカーボネート
耐熱温度(℃)
-40~99
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-30
商品タイプ
バット
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質
PP
形状
フラット
名入れ
なし
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
色
クリーム
材質
PP
餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度:-30℃~+120℃ポリカーボネイト製の蓋付バットは、衝撃に強く、内容物が外から一目で見分けられます。
材質
ポリカーボネイト樹脂
耐熱温度(℃)
-30~+120
商品タイプ
バット+フタ
質量(g)
490
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×45
外寸法・幅(mm)
451
外寸法・高さ(mm)
45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
434×281×33
外寸法・奥行(mm)
298
コンテナ種類
ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
名入れ
なし
コンテナ種類
ベタ目
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
材質
PP(ポリプロピレン)
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリーム
タイプ
身
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色
クリーム
材質
ポリプロピレン(PP)